Motion
TT1709-
Rondelles de butée simple - 1.0000 po de diamètre intérieur, 1.7500 po de diamètre extérieur, 0.1250 po d’épaisseur, bronze imprégné d’huile
N° D’ARTICLE MI03084297
N° MFRTT1709-
Prix4.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelles de butée simple - 1.0000 po de diamètre intérieur, 1.7500 po de diamètre extérieur, 0.1250 po d’épaisseur, bronze imprégné d’huile
N° D’ARTICLE MI03084297
N° MFRTT1709-

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Intérieur Diamètre  
    1 po
  • Valeur P maximale
    Statique 8000 / Dynamique 2000 (psi)
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Poids
    0.023 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze imprégné d’huile
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Spécification du matériel
    Oilite®, Différence de performance synthétique®
  • Valeur V max.
    1200 (sfm)
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 °F à +300 °F
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Normes respectées
    SAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TYPE II

Aperçu

Description du fabricant
TT1709- 1.0120 1.7500 1/8
  • L’huile authentique Oilite® dépasse les normes de l’industrie. La plage de températures de fonctionnement standard la plus large.
  • Le lubrifiant synthétique Oilite AM1® , à viscosité uniforme, à évaporation plus faible, propre et uniforme, offre une performance supérieure.
  • INNOVATIONREIN® Conforme à RoHS & REACH, sans minéraux de conflit.
  • DIFFÉRENCE DE PERFORMANCE SYNTHÉTIQUE®
  • Fabriqués aux États-Unis.