Motion
RS10B-3 CONN.LIEN

TSUBAKI (UST)
RS10B-3 CONN.LINK

Maillon de raccordement - 10B / 5/8 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03085465
N° MFRRS10B-3 CONN.LINK
Price$15.37/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS10B-3 CONN.LINK

Maillon de raccordement - 10B / 5/8 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03085465
N° MFRRS10B-3 CONN.LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix15.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.130 po
  • Taille et pas de la chaîne
    10B /5/8 po
  • Largeur intérieure
    0.380 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.580 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Poids
    0.12 lb

Details

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    60
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039454461

Aperçu

Description du fabricant
RS10B-3 CONN LINK S.C. TYPE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs