Motion
3MM9306WI QUL

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9306WI QUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 30 mm diamètre d’alésage, 47 mm diamètre extérieur 36 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI03085530
N° MFR3MM9306WI QUL
Prix2,959.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9306WI QUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 30 mm diamètre d’alésage, 47 mm diamètre extérieur 36 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI03085530
N° MFR3MM9306WI QUL
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
Prix2,959.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    36 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3MM9306WI QUL
  • Numéro CUP du fabricant
    087796026087
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796026087

Aperçu

Description du fabricant
3MM9306WI QUL