Motion
UCSTX08-24NP

AMI BEARINGS INC
UCSTX08-24NP

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-1/2 po de diamètre, fonte - boîtier plaqué nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03085565
N° MFRUCSTX08-24NP
Price$234.83/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCSTX08-24NP

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-1/2 po de diamètre, fonte - boîtier plaqué nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03085565
N° MFRUCSTX08-24NP
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
Price$234.83/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-1/2 po
  • Hauteur totale
    4.6250 po
  • Longueur totale
    5.6875 po
  • Slot Spacing  
    3.2500 po

Details

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte - plaquée nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCSTX08-24NP
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250330379
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7420 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCSTX00NP
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
UCSTX08-24NP 1-1/2 PRISE EN CHARGE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif