Motion
1EEX12

LIFT-ALL
1EEX12

ÉLINGUE POUR CÂBLE MÉTALIQUE ŒIL À ŒIL PERMALOC CÂBLE DOMESTIQUE 6X19 IWRC 1 PO X 12 PI
N° D’ARTICLE MI03085605
N° MFR1EEX12
Prix375.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
1EEX12

ÉLINGUE POUR CÂBLE MÉTALIQUE ŒIL À ŒIL PERMALOC CÂBLE DOMESTIQUE 6X19 IWRC 1 PO X 12 PI
N° D’ARTICLE MI03085605
N° MFR1EEX12
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
Votre prix375.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    51.7 tonnes
  • Diamètre
    1 po
  • Taille des yeux
    11-1/2 x 4-1/2 po (croisé) 16 x 8 po (standard), 4-1/2 x 2-1/2 po (croisé), 7-1/8 x 3-3/4 po (croisé)
  • Taille de l’ouverture du crochet
    1 (coin coulissant) dans
  • Diamètre nominal
    1 po
  • Longueur de l’élingue
    12 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    20 tonnes
  • Poids
    30.895 lb
  • Limite de charge de travail
    19600 lb

Détails

  • Capacité du panier
    40000 lb
  • Capacité du collier
    14400 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • De base
    Noyau de câble métallique indépendant (IWRC)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de matériel
    Yeux et yeux
  • Capacité de poids du crochet
    11 tonnes
  • Matériel
    ACIER
  • Classe de corde
    6 x 19
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    7.2 tonnes
  • Type d’élingue
    Yeux et yeux
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    9.8 tonnes
  • Normes respectées
    OSHA
  • Type
    ÉLINGUE POUR CÂBLE MÉTALLIQUE - CÂBLE DOMESTIQUE
  • CUP_NON
    697886194635
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
ÉLINGUE IWRC 1EEX12 1 PO X 12 PI, 6X19 E/E
  • 6X19 IWRC pour une bonne résistance à l’abrasion
  • Yeux flamboyants écrasés mécaniquement
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA
  • Le moins cher par capacité de toutes les élingues en acier

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon