Motion
17QS20H56

DODGE
17QS20H56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, distance centrale de 1.75 po, silencieux face en C, sortie à gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI03085616
N° MFR17QS20H56
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
17QS20H56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, distance centrale de 1.75 po, silencieux face en C, sortie à gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI03085616
N° MFR17QS20H56
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Dimensions du boîtier
    8.2 x 4.89 x 7 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    7.00 po
  • Longueur du boîtier
    8.20 po
  • Largeur du boîtier
    4.89 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    17
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 88.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    602 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    27.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    1.030 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1190 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • CUP_NON
    782476247959

Aperçu

Description du fabricant
17QS20H56

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs