Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/16 po
- Anneau intérieur Largeur1.4063 po
- Anneau extérieur Largeur0.6300 po
- Extérieur Diamètre2.4409 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale4410 lbf
- Capacité de charge statique radiale2540 lbf
- Type de jointJoint de contact
- SérieKHR200
- CUP_NON0808250103089