Motion
445 A-1 GAUCHE À TALON

PEER CHAIN
445 A-1 LH ATTS

Goupille fendue - 445 / 1.630 po et pas, fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03086735
N° MFR445 A-1 LH ATTS
Prix7.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
445 A-1 LH ATTS

Goupille fendue - 445 / 1.630 po et pas, fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03086735
N° MFR445 A-1 LH ATTS
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
Votre prix7.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    445 / 1.630 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.750 po
  • Diamètre de la broche
    0.310 po
  • Hauteur de la plaque
    0.750 po
  • Diamètre du rouleau
    0.560 po
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    445 / 1.630"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de lien
    Goupille fendue
  • Numéro de stock du fabricant
    1690
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie
  • Série
    Pintille moulée
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
445 A-1 GAUCHE À TALON
  • Disponible avec construction rivetée ou fendue.
  • Haute résistance avec un poids minimal.
  • Construction à roulement fermé.