Motion
BBV75DTW
Robinet à bille 3-Way – à commande manuelle, 3-Way, 400 psi max., fileté en ligne, corps en laiton, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI03086918
N° MFRBBV75DTW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 3-Way – à commande manuelle, 3-Way, 400 psi max., fileté en ligne, corps en laiton, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI03086918
N° MFRBBV75DTW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/4 NPT

Détails

  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint de corps
    PTFE
  • Style de carrosserie
    1 pièce
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    3-Way
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    320 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    400 psi
  • Cote de pression des médias
    Vapeur - 100 psi
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Style de transfert
    Port standard
  • Matériau du siège
    PTFE
  • Série
    BBV-DTW
  • Matériau du corps de vanne
    Laiton

Aperçu

Description du fabricant
BBV75DTW VANNE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon