Motion
04834

3M
04834

Scotch® Ruban isolant électrique de 2 po – 2 po de largeur, épaisseur de 8 mil, longueur de 36 pi, matériau de support en coton, température de fonctionnement de +32 à +220 °F. Gamme
N° D’ARTICLE MI03086963
N° MFR04834
Prix344.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
04834

Scotch® Ruban isolant électrique de 2 po – 2 po de largeur, épaisseur de 8 mil, longueur de 36 pi, matériau de support en coton, température de fonctionnement de +32 à +220 °F. Gamme
N° D’ARTICLE MI03086963
N° MFR04834

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix344.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    2 po x 36 pi
  • Longueur
    36 pi
  • Résistance à la traction
    876 N/100 mm
  • Épaisseur
    8 mil
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Résine de caoutchouc
  • Application
    Appareils électroménagers et luminaires, construction commerciale, entretien électrique, construction industrielle, irrigation, opérations d’entretien et de réparation, exploitation minière, solaire, services publics, énergie éolienne
  • Matériau de support
    Coton
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de stock du fabricant
    80610989511
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007048343
  • Température de fonctionnement maximale
    +220 °F
  • Température de fonctionnement min.
    +32 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    +32 à +220 °F
  • Quantité du colis
    16
  • Normes respectées
    ASTM D-1000, ASTM D-295, ASTM D-374, RoHS 2011/65/EU
  • Matériau du support de ruban adhésif
    Coton
  • Couleur du ruban
    Jaune
  • Plage de température
    0 °C à 105 °C, 32 °F à 220 °F
  • CUP_NON
    00054007048343

Aperçu

Description du fabricant
ISOLANT ÉLECTRIQUE 04834 SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Dos en toile de coton tissée à coupe droite
  • Offre une excellente résistance à la traction
  • Résiste à des températures allant jusqu’à 105 °C ( 221 °F)
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues