Motion
CHARIOT 07047 POUR VAPEURS ORGANIQUES/GAZ ACIDES 6003/07047(AAD)(PRIX IND. VENDUS 2/PAQUET

3M
07047 ORGANIC VAPOR/ACID GAS CART 6003/07047(AAD)(PRICED AS IND. SOLD 2/PK

3M™ Cartouche pour vapeur organique/gaz acide 6003/07047(AAD), 60 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI03086974
N° MFR07047 ORGANIC VAPOR/ACID GAS CART 6003/07047(AAD)(PRICED AS IND. SOLD 2/PK
Prix16.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07047 ORGANIC VAPOR/ACID GAS CART 6003/07047(AAD)(PRICED AS IND. SOLD 2/PK

3M™ Cartouche pour vapeur organique/gaz acide 6003/07047(AAD), 60 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI03086974
N° MFR07047 ORGANIC VAPOR/ACID GAS CART 6003/07047(AAD)(PRICED AS IND. SOLD 2/PK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3.4 po
  • Longueur
    4.2 po
  • Hauteur totale
    3.4 po
  • Longueur totale
    4.2 po
  • Poids
    0.246 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Profil bas
  • Application
    Soudure
  • Type de cartouche
    Gaz et vapeur
  • Couleur
    Jaune
  • Code couleur
    Jaune
  • Type de connexion
    Baïonnette
  • Confort amélioré
    Oui
  • Durabilité améliorée
    Oui
  • Protection des yeux
    Oui
  • À utiliser avec
    Respirateurs réutilisables
  • Type de danger
    Vapeur organique
  • Numéro CUP du fabricant
    50051131070474
  • Types de produits
    Cartouche
  • Type de protection
    Vapeur organique
  • Compatibilité de la série
    FF-400
  • Joint facial en silicone
    Oui
  • Spécifications respectées
    Approuvé par le NIOSH
  • Type
    Cartouche
  • CUP_NON
    50051131070474

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT À VAPEUR ORGANIQUE/GAZ ACIDE 07047
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Homologué par le NIOSH pour la protection contre certaines vapeurs organiques ou gaz acides
  • La conception à dos balayé permet un champ de vision et un confort améliorés
  • La compatibilité avec les baïonnettes permet une utilisation avec de nombreux demi-masques et masques complets 3M™ et certains masques complets Scott 3M™
  • Une vaste gamme d’applications réduit les besoins en stocks
  • Les exigences simples en matière d’installation et d’utilisation réduisent les besoins de formation
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon