Motion
FHR204-12
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 3/4 po, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 1.2200 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03086996
N° MFRFHR204-12
Prix50.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 3/4 po, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 1.2200 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03086996
N° MFRFHR204-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix50.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.8430 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5910 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8504 po
  • Largeur totale
    1.2200 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590046638
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1410 lbf
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    FHR
  • CUP_NON
    1200106779513

Aperçu

Description du fabricant
FHR204-12 INSERT MONTÉ

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon