Motion
CP828H
Clé à cliquet pneumatique T022970 - Poignée en ligne, réversible, vitesse non variable, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, couple de 50 pi-lb, vitesse maximale 150 tr/min
N° D’ARTICLE MI03088197
N° MFRCP828H
Prix370.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet pneumatique T022970 - Poignée en ligne, réversible, vitesse non variable, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, couple de 50 pi-lb, vitesse maximale 150 tr/min
N° D’ARTICLE MI03088197
N° MFRCP828H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix370.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Poids de l’outil
    2.4 lb

Détails

  • Pression d’air
    90 psi
  • Numéro CUP du fabricant
    15451028909

Aperçu

Description du fabricant
CP828H 1/2" RATCHET
  • Pour un entretien général avec une excellente durabilité
  • Graisser le raccord sur le levier de marche arrière
  • Comprend une tête antidérapante brevetée TriSpring qui offre un couple de 50 pi-lb
  • Compact, mais rempli de puissance et de vitesse
  • Poignée de type palette
  • Engrenages trempés
  • Accès facile dans une zone restreinte
  • Prise facile en marche arrière pour des changements de direction simples
  • Entrée d'air 1/4” NPTF, flexible de 3/8” minimum