Motion
K1134-10X300
Tuyau industriel - 5/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 psi
N° D’ARTICLE MI03088756
N° MFRK1134-10X300
Prix2.45 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel - 5/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 psi
N° D’ARTICLE MI03088756
N° MFRK1134-10X300
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
Prix2.45 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Nos composés de PVC flexible de haute qualité sont mélangés de manière unique pour donner à ce tuyau l’apparence et la sensation d’un tuyau en caoutchouc comparable et rester flexible à basse température. Sa légèreté en fait un tuyau idéal pour les applications d’outils pneumatiques.
  • Couleur
    Rouge
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Composé de PVC
  • Numéro CUP du fabricant
    822353042809
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexible d’air et d’eau tout usage POLYAIR® série K1134
  • Applications typiques
    Idéal pour les applications en usine nécessitant un codage couleur des conduites d’alimentation en boyaux., Transfert d’air, d’eau et de produits chimiques solubles dans l’eau douce., Applications extérieures nécessitant un boyau à basse température., Conduite d’alimentation d’air générale pour les outils pneumatiques et les systèmes de pulvérisation de peinture., Tuyau de pulvérisation à basse pression pour les produits chimiques solubles dans l’eau.
  • CUP_NON
    822353042809
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
K1134-10-300 FLEXIBLE D'AIR ROUGE
  • U.V. et résistant aux intempéries. Excellente flexibilité par temps froid. Facilement enroulé après utilisation. Résistance moyenne/élevée à l’huile, conforme à la désignation de classe B de l’ARPM. Couvercle non marquant piqué par broche. Léger. Longueurs en une seule pièce. Résistance chimique du PVC. Matériaux sans silicone. Conforme à la norme RoHS(16). Des assemblages emballés individuellement sont disponibles. Sans phtalate!