Motion
1656-20
Poignée Chicago® pour câbles nus de 0,2 à 0,4 po
N° D’ARTICLE MI03089895
N° MFR1656-20
Prix424.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poignée Chicago® pour câbles nus de 0,2 à 0,4 po
N° D’ARTICLE MI03089895
N° MFR1656-20
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
Prix424.50 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type d’accessoire
    Poignée de traction de fil
  • À utiliser avec
    ACSR nu (1/4 à 0.398 po de diamètre)

Aperçu

Description du fabricant
1656-20 POIGNÉE CHICAGO.20-0,40 PO NR
  • Maintient une tension temporaire jusqu’à ce que le fil ou le câble puisse être raccordé de façon permanente
  • À utiliser sur l’aluminium, le cuivre, le fil revêtu résistant aux intempéries, les conducteurs recouverts de PVC et les torons de messager et d’homme
  • Les poignées à boucle de verrouillage permettent de maintenir les mâchoires en position ouverte pour faciliter le placement du fil ou du câble Modèle 1613-30
  • Mâchoires à rainure en V simples
  • Léger
  • Prise économique
  • Conçu pour travailler avec des fils nus pleins et toronnés de 2 mm ( 0.08 po) à 5.1 mm ( 0.20 po), modèle 1656-20
  • Contour de la mâchoire rond et lisse
  • Les mâchoires lisses adhèrent avec un contact maximal et sont moins susceptibles d’endommager les conducteurs
  • Idéal pour les câbles ACSR nus, en aluminium et en cuivre toronné Modèle 1613-40
  • Conçu pour les câbles de 3.10 mm ( 0.12 po) à 25.4 mm ( 1.0 po)
  • Les rainures doubles en « V » offrent un contact à quatre points, réduisant les risques de glissement et assurant un alignement approprié du fil et du câble Modèle 1684-5
  • Conçu pour les câbles de 5.5 mm ( 0.218 po) à 13.9 mm ( 0.55 po)
  • Les rainures en V doubles offrent un contact à quatre points, réduisant les risques de glissement et assurant un alignement correct du fil et du câble

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif