Spécifications
Dimensions
- Longueur totale16 po
- Poids7.70 lb
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionNoir
- Style de poignéeConique
- Capacité maximale des mâchoires1.5000 po
- Échelle de mesureÉchelle non incluse
- CUP_NON092644670954
- Type de cléClé réglable
Aperçu
Description du fabricant
CLÉ À MOLETTE 3239 , RACCORD DE 15 PO, NOIR
- La clé polyvalente s’adapte à tous les écrous et boulons jusqu’à 38 mm ( 1-1/2 po)
- Élimine le besoin de transporter plusieurs clés de taille fixe
- Forgé à partir d’un alliage d’acier sélectionné avec poignée conique continue pour aligner les trous de boulon et/ou de rivet
- Fini noir industriel pour une résistance à la corrosion
- Les mâchoires usinées avec précision sont choisies individuellement et assemblées à la main pour un fonctionnement en douceur
- Traité à la chaleur pour une longue durée de vie
- Le rail est mis à la terre pour un ajustement précis
- Le moleté tourne en douceur pour une utilisation facile