Motion
601-8
Tournevis - Speciality TiP, taille de buse 3/16 po, longueur de lame 8 po, 11-3/4 po
N° D’ARTICLE MI03089956
N° MFR601-8
Prix14.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis - Speciality TiP, taille de buse 3/16 po, longueur de lame 8 po, 11-3/4 po
N° D’ARTICLE MI03089956
N° MFR601-8
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
Prix14.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    3/16 po
  • Longueur de lame
    8 po
  • Longueur totale
    11-3/4 po
  • Taille de la buse
    3/16 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Poignée coussinée
  • Style d’embout spécialisé
    Armoire
  • Style de buse
    Spécialité
  • CUP_NON
    092644850165

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS À LAME 601-8 RD
  • Deux couches d’isolation offrent une protection contre les chocs électriques
  • Testé individuellement pour dépasser les normes
  • Poignées coussinées pour un couple et un confort accrus
  • Parfait pour l’électricité, le téléphone et le travail dans les trous encastrés et autres espaces restreints
  • L’embout breveté Ident® identifie rapidement le type de tournevis et l’orientation de l’embout
  • Acier à outils sur mesure fabriqué aux États-Unis
  • Les outils isolés Klein dépassent les normes CEI 60900 et ASTM F1505 pour les outils isolés et sont clairement marqués du symbole officiel de la cote 1000V