Motion
635-1
Robinet à disque conique — Levier à tirette — Type d’article : Robinet à disque conique, style de corps : laiton, port : NPT femelle de 1 po
N° D’ARTICLE MI03090506
N° MFR635-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à disque conique — Levier à tirette — Type d’article : Robinet à disque conique, style de corps : laiton, port : NPT femelle de 1 po
N° D’ARTICLE MI03090506
N° MFR635-1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
VLV LUNK À OUVERTURE RAPIDE DE 635-1 BRZ NO 200
  • Conçu pour un service d’ouverture et de fermeture automatique rapide dans le contrôle de la vapeur, du gaz ou des liquides à des pressions allant jusqu’à 200 lb
  • Les sièges et les disques peuvent être remis à la terre sans retirer la vanne de la conduite
  • Le levier est conçu pour le fonctionnement à la main, sur cordon ou en chaîne et est réversible et réglable