Motion
110WH
Casque de soudeur pour pipeliner de , fibre de verre, blanc, lentille de soudeur
N° D’ARTICLE MI03090635
N° MFR110WH
Prix98.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Casque de soudeur pour pipeliner de , fibre de verre, blanc, lentille de soudeur
N° D’ARTICLE MI03090635
N° MFR110WH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix98.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la fenêtre
    4.25 x 2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la fenêtre
    2 po
  • Largeur de fenêtre
    4-1/4 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, CSA
  • Couleur du casque
    Blanc
  • Matériau du casque
    Fibre de verre
  • Abat-jour de lentille
    10
  • Gamme de produits
    Pipeliner .
  • CUP_NON
    662463721269
  • Type de fenêtre
    Lentille de soudage

Aperçu

Description du fabricant
CASQUE DE PIPETEUR 110-WH AVEC