Motion
4118CL
Écran facial, fenêtre seulement – Transparent, sans revêtement, matériau en propionate, dimension de fenêtre de 8 po x 11-1/2 po x 0.060 mm
N° D’ARTICLE MI03090656
N° MFR4118CL
Prix10.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écran facial, fenêtre seulement – Transparent, sans revêtement, matériau en propionate, dimension de fenêtre de 8 po x 11-1/2 po x 0.060 mm
N° D’ARTICLE MI03090656
N° MFR4118CL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3.40 lb
  • Dimensions de la fenêtre
    8 po x 11-1/2 po x 0.060 mm
  • Hauteur de la fenêtre
    8 po
  • Épaisseur de la fenêtre
    0.060 mm
  • Largeur de fenêtre
    11-1/2 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1+, CSA Z94.3
  • Type de harnais
    Masque
  • Numéro CUP du fabricant
    662463150014
  • Quantité du colis
    12 par boîte
  • Gamme de produits
    F300
  • Type
    Écran facial et harnais
  • CUP_NON
    662463150014
  • Ventilation
    Non ventilé
  • Revêtement de fenêtre
    Sans revêtement
  • Couleur de la fenêtre
    Effacer
  • Matériau de la fenêtre
    Propionate

Aperçu

Description du fabricant
ÉCRAN FACIAL TRANSPARENT 4118CLR F/F300
  • Disponible en 3 tailles (vue standard, large et étendue)
  • Fabriqué en propionate durable pour une résistance aux chocs et aux produits chimiques (fenêtre en polycarbonate à revêtement doré hautement résistante à la chaleur également disponible)
  • Toutes les fenêtres ont une épaisseur de 0.060 po
  • Teintes de soudage transparentes 3 et 5, gris véritable et enduites d’or
  • Disponible en modèles certifiés ANSI Z87.1 et CSA Z94.3 . Certifié SEI