Spécifications
Dimensions
- Zone de visualisation4.25 po x 2.00 po
- Hauteur de la fenêtre2 po
- Largeur de fenêtre4-1/4 po
Détails
- Caractéristiques et avantagesPorte-verre moulé et couvercle télescopique
- Type de harnaisSangle à verrou à goupille
- Couleur du casqueNoir
- Graphiques de casqueAucun
- Matériau du casquePlastique
- Abat-jour de lentille10
- Nombre de capteurs d’arc0
- Gamme de produitsClassique de tigre
- Série5906
- Normes respectéesANSI et CSA
- Vitesse de commutationNon évalué
- TypePassif
- CUP_NON662463722518
- Type de fenêtreSoulever l’avant
Aperçu
- Porte-verre moulé et couvercle télescopique