Spécifications
Dimensions
- Zone de visualisation4.25 po x 2.00 po
- Hauteur de la fenêtre2 po
- Largeur de fenêtre4-1/4 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Poids léger • Lentille avant relevable
- Type de harnaisSangle à verrou à goupille
- Couleur du casqueGris
- Graphiques de casqueAucun
- Matériau du casqueThermoplastique
- Type de casquePassif
- Abat-jour de lentille10
- Nombre de capteurs d’arc0
- Gamme de produitsClassique de tigre
- SérieClassique de tigre
- Normes respectéesANSI et CSA
- Vitesse de commutationNon évalué
- TypeCasque de soudage
- CUP_NON662463722501
- Type de fenêtreSoulever l’avant
Aperçu
- Poids léger
- Lentille avant de levage