Motion
P241SH
Filtre de casque de soudage - Haute performance, teinte de lentille 9
N° D’ARTICLE MI03090700
N° MFRP241SH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre de casque de soudage - Haute performance, teinte de lentille 9
N° D’ARTICLE MI03090700
N° MFRP241SH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la fenêtre
    2 x 4-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la fenêtre
    2 po
  • Largeur de fenêtre
    4-1/4 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1
  • Abat-jour de lentille
    9
  • Gamme de produits
    Haute performance
  • Type
    Filtrer
  • Matériau de la fenêtre
    Verre

Aperçu

Description du fabricant
P241H-SHADE-9H LENTILLES EN VERRE