Motion
6100-01 4

HAMMOND VALVE
6100-01 4

Vanne papillon - série 6100 , taille de vanne 4 po, fonte, 200 psi
N° D’ARTICLE MI03090759
N° MFR6100-01 4
Prix882.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMMOND VALVE
6100-01 4

Vanne papillon - série 6100 , taille de vanne 4 po, fonte, 200 psi
N° D’ARTICLE MI03090759
N° MFR6100-01 4
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
Prix882.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la vanne
    4 po

Détails

  • Actionnement
    Corps de la gaufre à siège résilient
  • Type de disque
    Disque en fonte ductile
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pression de fonctionnement maximale
    200 psi
  • Série
    6100

Aperçu

Description du fabricant
6100-01 4 / 4" 200 PSI CI PAPILLON

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif