Motion
6120-01 3

HAMMOND VALVE
6120-01 3

Vanne papillon - série 6100 , taille de vanne 3 po, fonte, 200 psi
N° D’ARTICLE MI03090765
N° MFR6120-01 3
Prix1,098.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMMOND VALVE
6120-01 3

Vanne papillon - série 6100 , taille de vanne 3 po, fonte, 200 psi
N° D’ARTICLE MI03090765
N° MFR6120-01 3
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
Prix1,098.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la vanne
    3 po

Détails

  • Actionnement
    Corps de la gaufre à siège résilient
  • Type de disque
    Disque en acier inoxydable
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pression de fonctionnement maximale
    200 psi
  • Série
    6100

Aperçu

Description du fabricant
6120-01 3 / 3" 200 PSI CI PAPILLON