Motion
IB440 3/4

HAMMOND VALVE
IB440 3/4

Robinet à tournant sphérique à bouts filetés Commercial Bronze - 3/4 po, 200 psi
N° D’ARTICLE MI03090858
N° MFRIB440 3/4
Prix225.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMMOND VALVE
IB440 3/4

Robinet à tournant sphérique à bouts filetés Commercial Bronze - 3/4 po, 200 psi
N° D’ARTICLE MI03090858
N° MFRIB440 3/4
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
Votre prix225.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    3/4 po
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Type de bouchon
    Bouchon fileté
  • Type de disque
    Disque bronze
  • Pression nominale
    200 psi
  • Série
    IB440
  • Valeur nominale de vapeur
    125 psi

Aperçu

Description du fabricant
IB440 3/4 / 3/4 PO 125# WSP, 200# WOG,BR