Motion
IB904 2
Clapet antiretour commercial en bronze - série IB904 , matériau en bronze, disque en bronze, taille de port 2.0000 , pression de fonctionnement maximale 200 psi
N° D’ARTICLE MI03090937
N° MFRIB904 2
Prix546.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clapet antiretour commercial en bronze - série IB904 , matériau en bronze, disque en bronze, taille de port 2.0000 , pression de fonctionnement maximale 200 psi
N° D’ARTICLE MI03090937
N° MFRIB904 2
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
Prix546.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    2.0000 po

Détails

  • Matériau du corps
    Bronze
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour à extrémité filetée, motif en T, oscillation horizontale
  • Type de disque
    Disque bronze
  • Connexions d’extrémité
    Fileté
  • Pression de fonctionnement maximale
    200 psi
  • Série
    IB904
  • Valeur nominale de vapeur
    125 psi

Aperçu

Description du fabricant
IB904 2 / 2 PO 125# WSP, 200# WOG,BRONZE
  • La vanne Hammond offre la gamme la plus complète de robinets à barrière, à globe et à clapet antiretour en bronze disponibles dans les tailles 1/8 po à 4 po et dans les classes 125, 150, 200 et 300 lb SWP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif