Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Taille de l’entrée1/4 po
- Taille minimale du tuyau3/8 po
- Hauteur totale2.03 po
- Longueur totale12 po
- Largeur totale2.16 po
- Poids de l’outil3.3 lb
- Couple76 pi-lb
Détails
- Consommation d'air4 pcm
- Entrée d'air1/4 NPT
- Pression d’air90 psi
- Type d’échappementCôté - réglable
- Matériau de la poignéeAluminium
- Type de poignéeEn ligne
- Matériau du boîtierAluminium
- Numéro CUP du fabricant663023030579
- Capacité maximale de boulonnage1/2 po
- Vitesse maximale220 tr/min
- Types de produitsClé à cliquet pneumatique
- RéversibleOui
- Série1099XPA
- CUP_NON663023030579
Aperçu
- Échappement 360-Degree : l’échappement réglable des clés à cliquet à couple élevé 1099XPA dirige le débit d’air loin de vous et de votre espace de travail.
- Commande avant/arrière à profil bas : la commande avant/arrière 1099XPA a un diamètre large pour une facilité d'utilisation accrue dans les espaces confinés.
- Portée accrue : Profitez d’un accès plus facile aux espaces profonds et difficiles d’accès grâce à ces clés à cliquet à couple élevé.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire