Motion
93031RPB134115

LENOX SAW BLADES
93031RPB134115

Lame de scie à ruban crantée - matériau bimétallique, 13 pi 6 po de long, 1-1/4 po de large
N° D’ARTICLE MI03092193
N° MFR93031RPB134115
Price$160.29/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LENOX SAW BLADES
93031RPB134115

Lame de scie à ruban crantée - matériau bimétallique, 13 pi 6 po de long, 1-1/4 po de large
N° D’ARTICLE MI03092193
N° MFR93031RPB134115

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$160.29/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    13 ft 6 in
  • Épaisseur  
    0.042 in
  • Largeur  
    1-1/4 in

Details

  • Matériau arrière
    Acier allié
  • Pas constant ou variable
    Variable
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Dos flexible
    Dos flexible
  • Tpi
    5 à 8
  • Type d’utilisation
    Scie à ruban fixe

Aperçu

Description du fabricant
93031 BSB 13'6"X1-1/4X.042X5/8RX+
  • Longue durée de vie de la lame et durabilité extrême
  • Le profil breveté de la dent résiste au décapage de la dent, même à des débits d’alimentation plus élevés
  • Coupe silencieuse, vibration réduite
  • Séquence optimisée d’inclinaison/de prise de la dent

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté