Motion
24G1 XCTN
Tuyau hydraulique G1 - DI 1-1/2 po, DI 1.96 po, pression de service 725 psi / 50 bar, pression d'éclatement 2900 psi / 199.9 bar, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI03092712
N° MFR24G1 XCTN
Prix41.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique G1 - DI 1-1/2 po, DI 1.96 po, pression de service 725 psi / 50 bar, pression d'éclatement 2900 psi / 199.9 bar, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI03092712
N° MFR24G1 XCTN
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
Prix41.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    24
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Longueur
    120 pi / 37 m
  • Rayon de courbure minimum
    20 po / 508 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.96 po
  • Poids
    1.04 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    2900 psi / 199.9 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    DANS
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46572489
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053546170
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Résistance physique
    Abrasion, incendie, huile
  • Utilisation recommandée
    Le flexible Global G1 est recommandé pour les conduites hydrauliques à pression moyenne et est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.
  • Type de renforcement
    1 tresse, fil
  • Normes respectées
    EN, ISO, MSHA 2G, SAE
  • Marque de commerce
    G1 Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    072053546170
  • Pression de service
    725 psi / 50 bars

Aperçu

Description du fabricant
24G1 4657-2489 120FT CTN
  • -4 à -20 validé avec MegaCrimp; -24, -32 avec GlobalSpiral Plus
  • Conforme à la désignation d’acceptation de résistance aux flammes MSHA 2G
  • 50 % du rayon de courbure SAE 100R1 à la pression de service nominale
  • Approbations de type : DNV, GL, LR, BV et ABS
  • Couverture : Approuvé par la MSHA