Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Trou central Diamètre7/8 po
- Poids0.22 lb
- Roue Diamètre6 po
- Roue Épaisseur3/32 po
Détails
- ApplicationCoupe
- Type d’arbreDroit
- Type de pièce jointeÀ visser
- CouleurNoir
- Mot-clé de descriptionDisque de coupe
- À utiliser avecMeuleuse d’angle
- GradeA-30
- Numéro de grain30
- Code d’harmonisation6804.22.0000
- Numéro CUP du fabricant662980236475
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.10200 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis25.000
- Type de renforcementFibre de verre renforcée
- CUP_NON662980236475
- Type de roue1
Aperçu
- Nettoie la coupe libre rapide; Meilleure performance globale; Roues minces; Ces roues coupent rapidement et librement sans se coincer pour minimiser la charge sur l’outil et maintenir un régime élevé pour une coupe nette et une performance globale supérieure sur l’acier et l’acier inoxydable.