Motion
57728
Ensemble de mèches Jobber Length - série 150 , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche la plus petite no 60 , taille de mèche la plus grande de 1/2 po, angle de pointe de 118 °, 115 pièces
N° D’ARTICLE MI03093802
N° MFR57728
Price$631.30/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de mèches Jobber Length - série 150 , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche la plus petite no 60 , taille de mèche la plus grande de 1/2 po, angle de pointe de 118 °, 115 pièces
N° D’ARTICLE MI03093802
N° MFR57728

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix631.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    No 1, No 10, No 11, No 12, No 13, No 14, No 15, No 16, No 17, No 18, No 19, No 2, No 20, No 21, No 22, No 23, No 24, No 25, No 26, No 27, No 28, No 29, No 3, No 30, No 31, No 32, No 33, No 34, No 35, No 36, No 37, No 38, No 39, No 4, No 40, No 41, No 42, No 43, No 44, No 45, No 46, No 47, No 48, No 49, No 5, No 50, No 51, No 52, No 53, No 54, No 55, No 56, No 57, No 58, No 59, No 6, No 60, No 7, No 8, No 9, A, B, C, D, E, F, G, H, Je, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/32 po, 11/64 po, 13/32 po, 13/64 po, 15/32 po, 15/64 po, 17/64 po, 19/64 po, 21/64 po, 23/64 po, 25/64 po, 27/64 po, 29/64 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 31/64 po, 5/16 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/16 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/32 po, 9/64 po
  • Longueur de cannelure
    100.01 mm, 103.19 mm, 106.36 mm, 109.54 mm, 111.13 mm, 114.3 mm, 17.46 mm, 19.05 mm, 22.23 mm, 25.4 mm, 28.58 mm, 31.75 mm, 34.93 mm, 36.51 mm, 38.1 mm, 41.28 mm, 44.45 mm, 47.63 mm, 50.8 mm, 53.98 mm, 55.56 mm, 58.74 mm, 61.91 mm, 63.5 mm, 66.68 mm, 69.85 mm, 73.03 mm, 74.61 mm, 77.79 mm, 80.96 mm, 84.14 mm, 87.31 mm, 88.9 mm, 92.08 mm, 95.25 mm, 98.43 mm
  • Augmentations
    1/64 po
  • Plus grande taille de mèche
    1/2 po
  • Longueur totale
    101.6 mm, 104.78 mm, 107.95 mm, 111.13 mm, 114.3 mm, 117.48 mm, 120.65 mm, 123.83 mm, 127 mm, 130.18 mm, 133.35 mm, 136.53 mm, 139.7 mm, 142.88 mm, 146.05 mm, 149.23 mm, 152.4 mm, 41.28 mm, 44.45 mm, 47.63 mm, 50.8 mm, 53.98 mm, 57.15 mm, 60.33 mm, 63.5 mm, 66.68 mm, 69.85 mm, 73.03 mm, 76.2 mm, 79.38 mm, 82.55 mm, 85.73 mm, 88.9 mm, 92.08 mm, 95.25 mm, 98.43 mm
  • Diamètre de la tige
    1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/32 po, 11/64 po, 13/32 po, 13/64 po, 15/32 po, 15/64 po, 17/64 po, 19/64 po, 21/64 po, 23/64 po, 25/64 po, 27/64 po, 29/64 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 31/64 po, 5/16 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/16 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/32 po, 9/64 po, 1.02 mm, 1.04 mm, 1.07 mm, 1.09 mm, 1.18 mm, 1.32 mm, 1.4 mm, 1.51 mm, 1.61 mm, 1.7 mm, 1.78 mm, 1.85 mm, 1.93 mm, 1.99 mm, 10.08 mm, 10.26 mm, 10.49 mm, 2.06 mm, 2.08 mm, 2.18 mm, 2.26 mm, 2.37 mm, 2.44 mm, 2.49 mm, 2.53 mm, 2.58 mm, 2.64 mm, 2.71 mm, 2.79 mm, 2.82 mm, 2.87 mm, 2.95 mm, 3.05 mm, 3.26 mm, 3.45 mm, 3.57 mm, 3.66 mm, 3.73 mm, 3.8 mm, 3.86 mm, 3.91 mm, 3.99 mm, 4.04 mm, 4.09 mm, 4.22 mm, 4.31 mm, 4.39 mm, 4.5 mm, 4.57 mm, 4.62 mm, 4.7 mm, 4.8 mm, 4.85 mm, 4.91 mm, 4.98 mm, 5.05 mm, 5.11 mm, 5.18 mm, 5.22 mm, 5.31 mm, 5.41 mm, 5.61 mm, 5.79 mm, 5.94 mm, 6.05 mm, 6.15 mm, 6.25 mm, 6.35 mm, 6.53 mm, 6.63 mm, 6.76 mm, 6.91 mm, 7.04 mm, 7.14 mm, 7.37 mm, 7.49 mm, 7.67 mm, 8.03 mm, 8.2 mm, 8.43 mm, 8.61 mm, 8.84 mm, 9.09 mm, 9.35 mm, 9.58 mm, 9.8 mm
  • Plus petite taille de mèche
    #60

Details

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de pièces
    115
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    150
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • CUP_NON
    662355577288

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE TRAVAIL 57728 115PC BLOX
  • Géométrie à usage général pour le perçage dans un large éventail de conditions d’exploitation et de matériaux
  • Fabriqué en acier haute vitesse de première qualité
  • La perceuse la plus populaire pour les applications générales
  • La finition de surface en oxyde noir augmente la résistance à l’usure et ajoute du pouvoir lubrifiant, améliorant ainsi le débit de copeaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté