Motion
ASD330F-N01-05S

SMC CORP OF AMERICA
ASD330F-N01-05S

Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie de base 1/8
N° D’ARTICLE MI03093869
N° MFRASD330F-N01-05S
Prix18.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ASD330F-N01-05S

Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie de base 1/8
N° D’ARTICLE MI03093869
N° MFRASD330F-N01-05S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/8 Base
  • Type de port de sortie
    1/8 NPT femelle fileté
  • Hauteur totale
    36.1 mm
  • Longueur totale
    39.5 mm
  • Largeur totale
    14.2 mm
  • Taille du port
    1/8
  • Taille du tube
    3/16 (OD) dans

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    2.7 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Entrée et sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Universelle
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    NPT
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
ASD330F-N01-05S COMMANDE DE DÉBIT
  • Contrôleur à deux vitesses avec raccord à une touche
  • Permet un contrôle bidirectionnel du débit
  • Sens de montage du tube 360 sans restriction
  • Les types d'entrée et de sortie du débitmètre sont facilement déterminéspar le symbole de direction du débit sur le corps en résine
  • Réduit les heures de travail de tuyauterie et économise de l’espace

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté