Motion
23332
Outil d’élargissement - Angle d’élargissement de 45 °, double tour
N° D’ARTICLE MI03094688
N° MFR23332
Prix235.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Outil d’élargissement - Angle d’élargissement de 45 °, double tour
N° D’ARTICLE MI03094688
N° MFR23332

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix235.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.94 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Vis de serrage unique pour un serrage et un retrait faciles de la tubulure
  • Angle d’évasion
    45 °
  • Matériaux de tuyaux compatibles
    Aluminium, laiton, cuivre doux, acier
  • Tour simple ou double
    Double tour

Aperçu

Description du fabricant
23332 345 OUTIL ÉVASÉ
  • Un outil conçu avec précision pour produire 45° évasements dans les tubes en cuivre doux, en laiton, en aluminium et en acier doux (JIC et Bundy)
  • Cône durci et lisse pour des poussées rapides de 45° tours simples ou doubles
  • Vis de serrage unique pour un serrage et un retrait faciles de la tubulure