Spécifications
Dimensions
- Longueur totale28 à 52 po
Détails
- Type de Motion de baseStationnaire
- CouleurRouge
- Style adhérentEmpiècement
- Comprend un support pour trépiedComprend un support pour trépied
- Capacité maximale du tuyau12 po
Aperçu
- La poignée ergonomique en V est inclinée pour une position confortable de la main pendant le transport et le réglage de la hauteur
- Maintient la tête en V sur le tube pour des réglages rapides
- Anneau de verrouillage permettant des réglages rapides de la hauteur verticale