Spécifications
Dimensions
- Résistance à la traction75000 psi
Détails
- EnclumeInclus
- Type de pièce jointe de baseBoulonné
- Type de Motion de baseÉmerillon
- Matériau du corpsAcier
- CouleurBleu
- Matériau de la mâchoireAcier
- Capacité d’ouverture de la mâchoire4-1/2 po
- Mâchoires de tuyauInclus
Aperçu
- Construction entièrement en acier forgé
- Vis Acme à deux fils roulés
- Poignée en acier avec anneaux anti-pincement en caoutchouc
- Zones de travail accrues
- Mâchoires de tuyau fixes standard
- Grande enclume durcie
- Glissières durcies en surface pour un fonctionnement fluide et précis
- Base pivotante en acier forgé avec deux boulons de traction
- Garantie à vie RIDGID