Motion
66992
Bench Vise - 5 in Jaw Opening Capacity, Swivel, Bolt Down
N° D’ARTICLE MI03094830
N° MFR66992
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bench Vise - 5 in Jaw Opening Capacity, Swivel, Bolt Down
N° D’ARTICLE MI03094830
N° MFR66992
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction
    75000 psi

Détails

  • Enclume
    Inclus
  • Type de pièce jointe de base
    Boulonné
  • Type de Motion de base
    Émerillon
  • Matériau du corps
    Acier
  • Couleur
    Bleu
  • Matériau de la mâchoire
    Acier
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    5 po
  • Mâchoires de tuyau
    Inclus

Aperçu

Description du fabricant
66992 BENCH VISE. CAPACITÉ
  • Construction entièrement en acier forgé
  • Vis Acme à deux fils roulés
  • Poignée en acier avec anneaux anti-pincement en caoutchouc
  • Zones de travail accrues
  • Mâchoires de tuyau fixes standard
  • Grande enclume durcie
  • Glissières durcies en surface pour un fonctionnement fluide et précis
  • Base pivotante en acier forgé avec deux boulons de traction
  • Garantie à vie RIDGID