Spécifications
Dimensions
- Longueur8.3
- Gamme de diamètres de tube1/4 à 1-1/8 po
- Poids3.70 lb, 3.7
Détails
- Matériaux du tubeAluminium, laiton, cuivre, plastique
Aperçu
- Facile à utiliser dans les endroits difficiles d’accès, car le bouton ne doit être serré qu’une seule fois
- Réglable à toutes les tailles de 1/4 po à 1-1/8 po de diamètre extérieur
- Comprend une roue de coupe E-3469 de rechange dans le bouton
- Bouton en forme de football dans le coupe-câble
- Poignée à cliquet également compatible avec le coupe-tube modèle 101