Motion
93287
Fileteuse électrique - 1/2 à 2 po de taille de tuyau, vitesse d’axe de 36 tr/min, coupe-roue, cône à 5 cannelures, 115 V
N° D’ARTICLE MI03094842
N° MFR93287
Prix19,920.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fileteuse électrique - 1/2 à 2 po de taille de tuyau, vitesse d’axe de 36 tr/min, coupe-roue, cône à 5 cannelures, 115 V
N° D’ARTICLE MI03094842
N° MFR93287

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19,920.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière de boulons
    1/4 à 2 po
  • Gamme de tuyaux
    1/2 à 2 po
  • Poids
    286.00 lb

Détails

  • Intensité
    15 A
  • Type de coupe
    Coupe-roue
  • Interrupteur au pied
    Interrupteur au pied non inclus
  • Type d’alésoir
    5- Cône de cannelure
  • Moteur réversible
    Réversible
  • Vitesse de la broche
    36 tr/min
  • Type de commutateur
    Pour/Désactivé/Rév
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
FILET À TUYAU 93287 535
  • Grand bac à huile de 1-3/4 gallons
  • Grand plateau à puces
  • Couvercle supérieur généreux pour garder les outils et les raccords à portée de main
  • Chariot à grand dégagement
  • Mandrin rapide avec mâchoires à bascule qui centrent et saisissent instantanément la pièce
  • Peut être utilisé avec les fileteuses à engrenage modèles 141 et 161
  • Têtes de matrice : utilise les têtes de matrices semi-automatiques modèle 816/817 , modèle 815A à ouverture automatique ou modèle 811A à ouverture rapide
  • Jauge de longueur pour une coupe rapide et précise
  • Capacité du tuyau : 1/8 po –2 po, 2-1/2 po –4 po, 4 po –6 po avec filetage à engrenages 141 et 161
  • Capacité du boulon : 1/4 po –2 po
  • Vitesse de la broche : 36 tr/min standard (sans charge)
  • Moteur : 1/2 HP, monophasé, 115V, 50/60 Hz, moteur universel réversible 15 A (36 tr/min)
  • Commutateurs : FOR/OFF/REV et commutateur au pied de sécurité intégré
  • Mandrin : Mandrin de vitesse de 100 mm avec trois insertions de mâchoire remplaçables à bascule
  • Dispositif de centrage arrière : à came, tourne avec le mandrin
  • Coupe-câbles : autocentrage, entièrement flottant, coupe-câble de type meule — capacité de tuyau 1/8”–2”, capacité de boulon 1/4”–1”
  • Alésoir : cône à cinq cannelures, droite, 1/8”–2”
  • Pompe à huile Gérotor à amorçage automatique Armoire en acier
  • Murs en acier de calibre 17 et construction soudée
  • Deux étagères de rangement internes et une étagère externe
  • Porte à deux volets surdimensionnée avec fermoir en acier
  • Découpes pour le rangement du cordon d’alimentation et de l’interrupteur au pied
  • Deux bouchons de vidange pour un nettoyage facile