Spécifications
Dimensions
- Longueur totale44 po
- Poids21.00 lb
Détails
- Matériau de la lameAcier
- Capacité de coupeTige thermotraitée : 1/2 po, Fer : 9/16 po, Métal non ferreux : 11/16 po, Tige d’armature : 1/2 po, Rivets : 11/16 po, Vis : 11/16 po, Acier doux : 11/16 po, Fil à ressort : 1/2 po, Acier inoxydable : 1/2 po, Acier : 9/16 po
- Style de têteCentre
- Coupe de matériauBoulons, fer, métal non ferreux, barre d’armature, rivets, tige, vis, fil à ressort, acier inoxydable, acier
- Type de retourManuel