Motion
475361
Casque de sécurité - Non, matériau PEHD, couleur orange
N° D’ARTICLE MI03095069
N° MFR475361
Prix23.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Casque de sécurité - Non, matériau PEHD, couleur orange
N° D’ARTICLE MI03095069
N° MFR475361

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.14 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le casque MSA V-Gard, avec son design distinctif en « V », est une marque mondialement reconnue pour son confort, sa qualité et sa durabilité. MSA a vendu plus de 100 millions de casques V-Gard depuis son lancement, si nombreux qu’en fait, le design emblématique en « V » est un pilier depuis de nombreuses années sur les chantiers les plus difficiles. Lorsque vous voulez le meilleur confort, la meilleure qualité et la meilleure durabilité portés par des millions de personnes dans le monde entier, vous devez acheter le casque original MSA V-Gard, vous contenter de rien de moins.
  • Type d’expert en sinistres
    Courroie de couronne
  • Cote ANSI
    ANSI Z89.1-2014
  • Couleur
    Orange
  • Matériel
    PEHD
  • Normes respectées
    CAN/CSA Z94.1-2015
  • Ventilation
    Non

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON À FENTES ORANGE 475361 V-GARD
  • Courroies autoréglables pour un ajustement confortable
  • Offert dans une variété de couleurs et de tailles
  • Protection supérieure contre les chocs
  • Conçu pour être utilisé avec les accessoires MSA afin d’assurer la conformité avec le casque et l’accessoire