Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLe casque MSA V-Gard, avec son design distinctif en « V », est une marque mondialement reconnue pour son confort, sa qualité et sa durabilité. MSA a vendu plus de 100 millions de casques V-Gard depuis son lancement, si nombreux qu’en fait, le design emblématique en « V » est un pilier depuis de nombreuses années sur les chantiers les plus difficiles. Lorsque vous voulez le meilleur confort, la meilleure qualité et la meilleure durabilité portés par des millions de personnes dans le monde entier, vous devez acheter le casque original MSA V-Gard, vous contenter de rien de moins.
- Type d’expert en sinistresCourroie de couronne
- Cote ANSIANSI Z89.1-2014
- CouleurOrange haute visibilité
- MatérielPEHD
- Normes respectéesCAN/CSA Z94.1-2015
- VentilationNon
Aperçu
- Courroies autoréglables pour un ajustement confortable
- Offert dans une variété de couleurs et de tailles
- Protection supérieure contre les chocs
- Conçu pour être utilisé avec les accessoires MSA afin d’assurer la conformité avec le casque et l’accessoire