Spécifications
Dimensions
- Lien intérieur Longueur1.27 po
- Lien intérieur Largeur0.47 po
- Lien Diamètre0.33 po
- Longueur totale550 pi
- Taille commerciale5/16 po
Détails
- Qualité chaîneGrade 43
- Type de chaîneTest élevé
- Mot-clé de descriptionGrade 43 Acier à haute teneur en carbone au fini brillant
- Revêtement de finitionLumineux
- Liens par pied ou compteur9.4/pi
- MatérielAcier
- Spécification du matérielHaute teneur en carbone
- Normes respectéesAISI, ASME, ASTM, NACM, testé à l’épreuve
- Capacité de charge utile3900 lb
Aperçu
- Conçu pour être utilisé dans les applications de fixation de charge, de remorquage, d’exploitation forestière et d’autres applications nécessitant une résistance élevée
- Matériau standard : acier au carbone
- Finition standard : auto-couleur (SC)
- Marquage : « C4 » ou « M4 »
- Testé à l’épreuve
- Ne pas utiliser pour soulever des objets au-dessus de la tête
- Style de contenant : tambour
- Prix par pied