Motion
0180812
Chaîne de test haute - 1/2 po, Grade 43 Acier à haute teneur en carbone, fini brillant, capacité de 9200 lb, diamètre de maillon de 0.53 po, 200 pi
N° D’ARTICLE MI03096911
N° MFR0180812
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne de test haute - 1/2 po, Grade 43 Acier à haute teneur en carbone, fini brillant, capacité de 9200 lb, diamètre de maillon de 0.53 po, 200 pi
N° D’ARTICLE MI03096911
N° MFR0180812
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Lien intérieur Longueur  
    1.70 po
  • Lien intérieur Largeur  
    0.75 po
  • Lien Diamètre  
    0.53 po
  • Longueur totale
    200 pi
  • Taille commerciale
    1/2 po

Détails

  • Qualité chaîne
    Grade 43
  • Type de chaîne
    Test élevé
  • Mot-clé de description
    Grade 43 Acier à haute teneur en carbone au fini brillant
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Liens par pied ou compteur
    7.1/pi
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    Haute teneur en carbone
  • Normes respectées
    AISI, ASME, ASTM, NACM, testé à l’épreuve
  • Capacité de charge utile
    9200 lb

Aperçu

Description du fabricant
0180812 1/2 BRT CHAÎNE TEST
  • Conçu pour être utilisé dans les applications de fixation de charge, de remorquage, d’exploitation forestière et d’autres applications nécessitant une résistance élevée
  • Matériau standard : acier au carbone
  • Finition standard : auto-couleur (SC)
  • Marquage : « C4 » ou « M4 »
  • Testé à l’épreuve
  • Ne pas utiliser pour soulever des objets au-dessus de la tête
  • Style de contenant : tambour
  • Prix par pied

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif