Motion
0181212
Chaîne de test haute - 3/4 po, Grade 43 Acier à haute teneur en carbone, fini brillant, capacité de 20200 lb, diamètre de maillon de 0.78 po, 100 pi
N° D’ARTICLE MI03096914
N° MFR0181212
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne de test haute - 3/4 po, Grade 43 Acier à haute teneur en carbone, fini brillant, capacité de 20200 lb, diamètre de maillon de 0.78 po, 100 pi
N° D’ARTICLE MI03096914
N° MFR0181212
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Lien intérieur Longueur  
    2.21 po
  • Lien intérieur Largeur  
    1.10 po
  • Lien Diamètre  
    0.78 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Taille commerciale
    3/4 po

Détails

  • Qualité chaîne
    Grade 43
  • Type de chaîne
    Test élevé
  • Mot-clé de description
    Grade 43 Acier à haute teneur en carbone au fini brillant
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Liens par pied ou compteur
    5.4/pi
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    Haute teneur en carbone
  • Normes respectées
    AISI, ASME, ASTM, NACM, testé à l’épreuve
  • Capacité de charge utile
    20200 lb

Aperçu

Description du fabricant
0181212 3/4 BRT CHAÎNE TEST

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif