Motion
0324024
Chaîne de machine à maillons torsadés – 4/0, acier zingué à faible teneur en carbone, capacité de 670 lb, diamètre de maillon de 0.23 po, 100 pi
N° D’ARTICLE MI03096920
N° MFR0324024
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne de machine à maillons torsadés – 4/0, acier zingué à faible teneur en carbone, capacité de 670 lb, diamètre de maillon de 0.23 po, 100 pi
N° D’ARTICLE MI03096920
N° MFR0324024
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Lien intérieur Longueur  
    0.89 po
  • Lien intérieur Largeur  
    0.32 po
  • Lien Diamètre  
    0.23 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Taille commerciale
    4/0

Détails

  • Type de chaîne
    Machine à maillons torsadés
  • Mot-clé de description
    Acier zingué à faible teneur en carbone
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Liens par pied ou compteur
    13.5/pi
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    Faible teneur en carbone
  • Normes respectées
    AISI, ASME, ASTM, NACM, testé à l’épreuve
  • Capacité de charge utile
    670 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE MACH À MAILLONS TORSADÉS 0324024 4/0 ZP

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif