Motion
0400512
Chaîne en alliage Cam-Alloy® - 5/16 po, Grade 80 Acier allié au fini brillant, capacité de 4500 lb, diamètre de maillon de 0.32 po, 500 pi
N° D’ARTICLE MI03096924
N° MFR0400512
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne en alliage Cam-Alloy® - 5/16 po, Grade 80 Acier allié au fini brillant, capacité de 4500 lb, diamètre de maillon de 0.32 po, 500 pi
N° D’ARTICLE MI03096924
N° MFR0400512
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Lien intérieur Longueur  
    0.94 po
  • Lien intérieur Largeur  
    0.46 po
  • Lien Diamètre  
    0.32 po
  • Longueur totale
    500 pi
  • Taille commerciale
    5/16 po

Détails

  • Qualité chaîne
    Grade 80
  • Type de chaîne
    Alliage
  • Mot-clé de description
    Grade 80 Acier allié au fini brillant
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Liens par pied ou compteur
    12.8/pi
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    Acier allié
  • Normes respectées
    AISI, ASME, ASTM, NACM, testé à l’épreuve
  • Capacité de charge utile
    4500 lb

Aperçu

Description du fabricant
0400512 5/16 CHAÎNE EN ALLIAGE
  • Spécialement recommandé pour le levage au-dessus de la tête
  • Matériau standard : acier allié, traité thermiquement
  • Finition standard : brillant (BRT)
  • Marquage : « C8 » ou « CA8 » et code de traçabilité
  • Testé à l’épreuve
  • Style de contenant : tambour
  • Prix par pied

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif