Spécifications
Dimensions
- Lien intérieur Longueur0.86 po
- Lien intérieur Largeur0.41 po
- Longueur totale500 pi
- Taille commerciale9/32 po
Détails
- Qualité chaîneGrade 100
- Type de chaîneAlliage
- Mot-clé de descriptionGrade 100 Acier au fini brillant
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier
- Capacité de charge utile4300 lb
Aperçu
- Spécialement recommandé pour le levage au-dessus de la tête
- 25 % plus résistant que le System 8
- Vous permet d’effectuer les mêmes levages avec une chaîne plus légère
- La chaîne System 10 ne doit pas être plaquée ou galvanisée
- Marquage : C10 et code de traçabilité
- Matériau standard : acier allié, traité thermiquement
- Finition standard : brillant (BRT)
- Testé à l’épreuve
- Style de contenant : tambour
- Prix par pied