Motion
0510812
Chaîne de transport – 1/2 po, Grade 70 Acier au carbone traité à la chaleur, capacité de 11300 lb, diamètre de maillon de 0.53 po, 200 pi
N° D’ARTICLE MI03096929
N° MFR0510812
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne de transport – 1/2 po, Grade 70 Acier au carbone traité à la chaleur, capacité de 11300 lb, diamètre de maillon de 0.53 po, 200 pi
N° D’ARTICLE MI03096929
N° MFR0510812
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Lien intérieur Longueur  
    1.70 po
  • Lien intérieur Largeur  
    0.75 po
  • Lien Diamètre  
    0.53 po
  • Longueur totale
    200 pi
  • Taille commerciale
    1/2 po

Détails

  • Qualité chaîne
    Grade 70
  • Type de chaîne
    Transport
  • Mot-clé de description
    Grade 70 Acier au carbone traité thermiquement
  • Liens par pied ou compteur
    7.1/pi
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    Acier au carbone traité thermiquement
  • Normes respectées
    AISI, ASME, ASTM, NACM, testé à l’épreuve
  • Capacité de charge utile
    11300 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE 0510812 1/2 SYS 7

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif