Motion
0722527
Chaîne de machine à maillons torsadés – 2/0, acier zingué à faible teneur en carbone, capacité de 520 lb, diamètre de maillon de 0.18 po, 70 pi
N° D’ARTICLE MI03096930
N° MFR0722527
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne de machine à maillons torsadés – 2/0, acier zingué à faible teneur en carbone, capacité de 520 lb, diamètre de maillon de 0.18 po, 70 pi
N° D’ARTICLE MI03096930
N° MFR0722527
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Lien intérieur Longueur  
    0.73 po
  • Lien intérieur Largeur  
    0.28 po
  • Lien Diamètre  
    0.18 po
  • Longueur totale
    70 pi
  • Taille commerciale
    2/0

Détails

  • Type de chaîne
    Machine à maillons torsadés
  • Mot-clé de description
    Acier zingué à faible teneur en carbone
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Liens par pied ou compteur
    16/pi
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    Faible teneur en carbone
  • Normes respectées
    AISI, ASME, ASTM, NACM, testé à l’épreuve
  • Capacité de charge utile
    520 lb

Aperçu

Description du fabricant
0722527 2/0ZPTWIMACHCHA(4604-22003
  • Utilitaire général
  • Matériau standard : acier à faible teneur en carbone
  • Finition standard : plaqué zinc
  • Ne pas utiliser pour soulever des objets au-dessus de la tête
  • Style de contenant : bobine
  • Prix par pied

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif